Referenties
SMC:TCU0604B-3
Rubix:05286458
Fabrikant:TCU0604B-3
EAN:3618036142600

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETHAAN SPOEL SLANG TCU0604B-3
Polyurethaan Spiraalslang
•Geschikt voor buitendiameter van buis: Ø 4, Ø 6 en Ø 8 mm
•1 tot 3 buizen
•Kleur: zwart.
Maat: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Aantal buizen: 3 buizen
•1 tot 3 buizen
•Kleur: zwart.
Maat: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Aantal buizen: 3 buizen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 141 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 1 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 217,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen