MECALINE BI POLYMER SLANG GROEN 10X8 860512 (RO=25M)

BI-POLYMEER SLANGEN (BI-PO)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:860512
Rubix:06262566
EAN:3660338153709
MECALINE BI POLYMER SLANG GROEN 10X8 860512 (RO=25M)
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE BI POLYMER SLANG GROEN 10X8 860512 (RO=25M)


MECALINE Bi-Polymeer slangen zijn zeer innovatief en combineren in één product de beste eigenschappen van polyurethaan en polyamide. Een exclusief recept van co-polymeren dat de slang een hoge flexibiliteit en knikgedrag geeft, zeer goede maatvastheid, goede hydrolysebestendigheid, goede chemische bestendigheid, uitstekende temperatuurbestendigheid (van -40°C tot +100°C). Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurgroen
Materiaalbi-po
Lengte rol25 m
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,47 excl. BTW
/ rol
56,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen