SMC NYLON SLANG TIA01W-100-X3

Buis

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TIA01W-100-X3
Rubix:A0268664
Fabrikant:TIA01W-100-X3
SMC NYLON SLANG TIA01W-100-X3
Technische samenvatting
Binnendiameter2,18 mm
Buitendiameter3,18 mm
Kleurwit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC NYLON SLANG TIA01W-100-X3


Nylon slangen in inch-maten, serie TIA voor algemeen luchtgebruik, zijn standaard verkrijgbaar in zwart of wit, op rollen van 20 meter. Andere kleuren en rolmaten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht75 g
Binnendiameter2,18 mm
Buitendiameter3,18 mm
Kleurwit
Materiaalnylon 12
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
95,62 excl. BTW
/ stuk
115,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen