Referenties
SMC:TRTU1208Y-20
Rubix:05298538

Documenten
Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRTU1208Y-20 (RO=20M)
3-Laagse Polyurethaan Slang, Vlambestendig, Insteekkoppeling
TRTU, vlamvertragende drie-laags polyurethaanslang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3500 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | geel |
| Materiaal | vlamvertragend nylon |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,16 excl. BTW
/ rol
€ 224,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen