FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-4X0,75-SW-500 553900 (RO=500M)

Kunststofslang PAN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PAN-4X0,75-SW-500
Rubix:A0006454
Fabrikant:553900
EAN:4052568053116
FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-4X0,75-SW-500 553900 (RO=500M)

Technische samenvatting

Binnendiameter2,9 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-4X0,75-SW-500 553900 (RO=500M)


Kunststofslang PAN-10X1,5-BL uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar. Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=58 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=27 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 17 bar

Sterke punten

  • Polyamide
  • Hoge thermische en mechanische belastbaarheid
  • Zeer bestand tegen micro-organismen
  • Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14,66 g
Binnendiameter2,9 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurzwart
Materiaalthermoplastisch elastomeer tpe-a (polyamide-gebaseerd)
Lengte rol500 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur80 °C
€ 462,77 excl. BTW
/ rol
€ 559,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen