Referenties
SMC:TS0806W-20
Rubix:05284647
Fabrikant:TS0806W-20

Documenten
Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0806W-20 (RO=20M)
Metrisch Soft Nylon Slang
•Toepasbare buis buitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
•Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 20m rol
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
•Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 20m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x400x320 mm |
| Logistiek gewicht | 439 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | zacht nylon |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,82 excl. BTW
/ rol
€ 50,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen