FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-6X1-TGN-500 8048688 (RO=500M)

Buizen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-H-6X1-TGN-500
Rubix:A0006135
EAN:4052568288389
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-6X1-TGN-500 8048688 (RO=500M)

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-6X1-TGN-500 8048688 (RO=500M)


Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard O.D. in diverse kleuren in enkel of dubbel slangontwerp

Sterke punten

Polyurethaan
Hoge bestendigheid tegen micro-organismen en hydrolyse
Voedselveilig
Geschikt voor energieketens
Bedrijfsmedia: perslucht, vacuüm, water

Toepassingen

Goedgekeurd voor gebruik in de voedselverwerking (hydrolysebestendig)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurgroen
Materiaalthermoplastisch elastomeer (polyurethaan)
Lengte rol500 m
Minimale bedrijfsdruk-0,99 bar
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 345,63 excl. BTW
/ rol
€ 418,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen