SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH0402B-20 (RO=20M)

Slang TH

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TH0402B-20
Rubix:05280129
Fabrikant:TH0402B-20
SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH0402B-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter2 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH0402B-20 (RO=20M)


FEP Slang (Fluororesin), Metrisch
•Goedgekeurd door de FDA
•Geschikt voor buis O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•4 kleurvarianten.

Buismaat: 0402 (OD
Kleur: B [Zwart (Ondoorzichtig)]
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht431 g
Binnendiameter2 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurzwart
Materiaalfep (gefluoreerd ethyleen-propyleenhars)
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur200 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
209,75 excl. BTW
/ rol
253,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen