Referenties
SMC:TU1208G2-20
Rubix:A0266526
EAN:3618036611724
Documenten
Productdetails : SMC SLANG TU1208G2-20
Polyurethaan Slang, Metrisch
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1200 g |
| Kleur | groen |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,92 excl. BTW
/ stuk
€ 83,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen