SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH0425N-100 (RO=100M)

Slang TH

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TH0425N-100
Rubix:05281033
Fabrikant:00048808
SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH0425N-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH0425N-100 (RO=100M)


FEP Slang (Fluororesin), Metrisch
•Goedgekeurd door FDA
•Toepasbare slang buitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 12 mm
•4 kleurvarianten.

Buismaat: 0425 (OD
Kleur: N (doorschijnend)
Rollenlengte: 100m Rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1565 g
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurtransparant
Materiaalfep (gefluoreerd propyleen-ethyleenhars)
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur200 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
532,12 excl. BTW
/ rol
643,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen