Referenties
SMC:T1209Y-20
Rubix:05284457
Fabrikant:00050329
EAN:3618036144833

Documenten
Productdetails : SMC NYLON SLANG T1209Y-20 (RO=20M)
Metrisch Nylon Slang
•Toepasselijke buitendiameter van de slang: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.
Maat: 1209 (ODØ12 IDØ9)
Kleur: Y (Geel)
Rol lengte: 20m rol
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.
Maat: 1209 (ODØ12 IDØ9)
Kleur: Y (Geel)
Rol lengte: 20m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1110 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | geel |
| Materiaal | nylon |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,44 excl. BTW
/ rol
€ 80,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen