SMC POLYURETAAN SLANG TU1610Y-20 (RO=20M)

Buizen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TU1610Y-20
Rubix:05284617
Fabrikant:00428696
EAN:3618036611014
SMC POLYURETAAN SLANG TU1610Y-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter16 mm
Kleurgeel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1610Y-20 (RO=20M)


De serie TU krimpkous vertegenwoordigt een nieuwe hoge kwaliteitsstandaard in polyurethaan krimpkous met metrische maten. Series TUH, harde polyurethaan krimpkous, is verkrijgbaar in een standaard of hoge druk type en TUS is een zachte polyurethaan krimpkous.
•Toepasbare buis O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Maat: 1610 (O.D. Ø16, I.D. Ø10)
Kleur: Y (Geel)
Rol lengte: 20 m
Haspellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Sterke punten

•Beschikbaar in 8 standaardkleuren
Beschikbaar in 2 rolgroottes
Maximale bedrijfsdruk 0.8MPa bij 20°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter16 mm
Kleurgeel
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
138,35 excl. BTW
/ rol
167,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen