Referenties
SMC:TIUB01C-20
Rubix:05280491
Fabrikant:TIUB01C-20
EAN:3618036137521

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 3,18 mm |
| Kleur | transparant |
Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TIUB01C-20 (RO=20M)
Inch Polyurethaan Slang
•Geschikte slang buitendiameter (O.D.): 1/8" tot 1/2"
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 40 °C voor water
•29 kleurvarianten.
Maat: 01 (ODØ3.18 IDØ2)
Kleur: C (Helder)
Rol lengte: 20 m
Haspel lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 40 °C voor water
•29 kleurvarianten.
Maat: 01 (ODØ3.18 IDØ2)
Kleur: C (Helder)
Rol lengte: 20 m
Haspel lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Binnendiameter | 2 mm |
| Buitendiameter | 3,18 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,04 excl. BTW
/ rol
€ 18,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen