Referenties
SMC:TH0604N-100
Rubix:05280130
Fabrikant:00048829
EAN:3618036139594

Documenten
Productdetails : SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH0604N-100
FEP Slang (Fluororesin), Metrisch
•Approved by FDA
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•4 colour variations.
Tube Size: 0604 (OD
Color: N (Translucent)
Roll Length: 100m Roll
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•4 colour variations.
Tube Size: 0604 (OD
Color: N (Translucent)
Roll Length: 100m Roll
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3100 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | gefluoreerde ethyleenpropyleenhars |
| Lengte rol | 100 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 998,62 excl. BTW
/ rol
€ 1.208,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden