Referenties
SMC:TIUB07B-20
Rubix:05281190
Fabrikant:TIUB07B-20
EAN:3618036137194

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TIUB07B-20 (RO=20M)
Inch Polyurethaan Slang
•Toepasbare buitendiameter van buis: 1/8" tot 1/2"
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 40 °C voor water
•29 kleurvarianten.
Maat: 07 (ODØ6.35 IDØ4.23)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20 m
Spoellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 40 °C voor water
•29 kleurvarianten.
Maat: 07 (ODØ6.35 IDØ4.23)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20 m
Spoellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 421 g |
| Binnendiameter | 4,23 mm |
| Buitendiameter | 6,35 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyethyleen |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,49 excl. BTW
/ rol
€ 45,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen