MECALINE PU SLANG GEEL 10X7 25M 894158
POLYURETHAAN SLANGEN (PU)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:894158
Rubix:A0327706
EAN:3660338466076

Documenten
Productdetails : MECALINE PU SLANG GEEL 10X7 25M 894158
MECALINE Polyurethaan slang Shore 98 A, flexibel doorschijnend of gekleurd met grote flexibiliteit en hoge maat nauwkeurigheid. Deze slangen zijn met name geschikt voor de pneumatische markt, wanneer een kleine buigradius nodig is voor installaties. Temperatuurbereik: van -40°C tot +60°C.
Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | geel |
| Materiaal | pu |
| Lengte rol | 25 m |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,26 excl. BTW
/ rol
€ 98,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen