FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-V0-10X1,25-BL 132907 (RO=50M)
Kunststofslang PAN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PAN-V0-10X1,25-BL
Rubix:A0253052
Fabrikant:132907
EAN:4052568046224

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-V0-10X1,25-BL 132907 (RO=50M)
Kunststofslang PAN-10X1,5-BL uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar. Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=58 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=27 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 17 bar
Sterke punten
- Polyamide
- Hoge thermische en mechanische belastbaarheid
- Zeer bestand tegen micro-organismen
- Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 88 g |
| Binnendiameter | 7,5 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | pa12-p;pvc-p |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 469,28 excl. BTW
/ rol
€ 567,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen