SMC HIGH PURITY FLUOROPOLYM SLANG TL0806-20 (RO=20M)

Slang TL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TL0806-20
Rubix:05286540
Fabrikant:TL0806-20
SMC HIGH PURITY FLUOROPOLYM SLANG TL0806-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HIGH PURITY FLUOROPOLYM SLANG TL0806-20 (RO=20M)


Metrisch Fluororesin Slang
TL, metrische maat fluorharsbuis

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht980 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurtransparant
Materiaalsuper pfa
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-65 °C
Maximumtemperatuur260 °C
350 mm
30 mm
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
553,54 excl. BTW
/ rol
669,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 58 dagen