Referenties
SMC:TLM0806N-20
Rubix:05289842
Fabrikant:ZP100HS
EAN:3618036135480

Documenten
Productdetails : SMC FLUOROPOLYMEER SLANG TLM0806N-20 (RO=20M)
Fluoropolymeer Slang, Metrisch
•Applicable tubing O.D.: Ø 2 to Ø 25 mm
•Max. operating temperature: 260 °C
•Colour: translucent, red (translucent), blue (translucent), black.
Size: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Color: N (Translucent)
Roll Length: 20 (20m)
•Max. operating temperature: 260 °C
•Colour: translucent, red (translucent), blue (translucent), black.
Size: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Color: N (Translucent)
Roll Length: 20 (20m)
Sterke punten
Goede chemische en thermische bestendigheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | pfa |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 406,01 excl. BTW
/ rol
€ 491,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen