Referenties
SMC:TU0425YR2-20
Rubix:A0268096
Fabrikant:TU0425YR2-20
EAN:3618036615319
Documenten
Productdetails : SMC SLANG TU0425YR2-20
Polyurethaan Slang, Metrisch
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | oranje |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,80 excl. BTW
/ stuk
€ 9,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen