SMC NYLON SLANG T0604B-100 (RO=100M)

Slang T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:T0604B-100
Rubix:05280457
Fabrikant:T0604B-100
SMC NYLON SLANG T0604B-100 (RO=100M)

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NYLON SLANG T0604B-100 (RO=100M)


Metrisch Nylon Slang
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.

Size: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Color: B (Black)
Roll Length: 100m Roll

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x400x250 mm
Logistiek gewicht1279 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Materiaalnylon 12
Lengte rol100 m
Land van oorsprongJP
€ 104,37 excl. BTW
/ rol
€ 126,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden