Referenties
SMC:TU0604Y1-100
Rubix:A0268090

Documenten
Productdetails : SMC SLANG TU0604Y1-100
Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikt voor buis O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Kleur: Y1 (Geel, Effen)
Rol-lengte: 100 m
Haspel-lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Kleur: Y1 (Geel, Effen)
Rol-lengte: 100 m
Haspel-lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1670 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | geel |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,59 excl. BTW
/ stuk
€ 102,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen