SMC POLYOLEFIN SLANG TPH1075W-20 (RO=20M)

Slang TP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TPH1075W-20
Rubix:05281408
Fabrikant:TPH1075W-20
EAN:3618036620092
SMC POLYOLEFIN SLANG TPH1075W-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter7,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPH1075W-20 (RO=20M)


Clean Slang (Polyolefin Tube)
•Toepasbare slangbuitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 80 °C voor lucht en 5 tot 80 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw, geel en groen.

Maat: 1075 (ODØ10, IDØ7.5)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 20m rol

Sterke punten

•Polyolefine-slang
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht550 g
Binnendiameter7,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurwit
Materiaalpolyolefinehars
Lengte rol20 m
Land van oorsprongJP
€ 46,90 excl. BTW
/ rol
€ 56,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen