Referenties
SMC:TU1610C-20
Rubix:05284611
Fabrikant:TU1610C-20
EAN:3618036611212

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1610C-20 (RO=20M)
Polyurethaan Slang, Metrisch
•Toepasbare buis O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 1610 (O.D. Ø16, I.D. Ø10)
Kleur: C (Helder)
Rol lengte: 20 m
Spoellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 1610 (O.D. Ø16, I.D. Ø10)
Kleur: C (Helder)
Rol lengte: 20 m
Spoellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,35 excl. BTW
/ rol
€ 167,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen