Referenties
SMC:TPS0604B-20
Rubix:05284699
Fabrikant:TPS0604B-20
EAN:3618036619843

Documenten
Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPS0604B-20 (RO=20M)
Clean Slang (Polyolefin Tube)
•Toepasbare buitendiameter van de slang: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 80 °C voor lucht en 5 tot 80 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw, geel en groen.
Grootte: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20m rol
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 80 °C voor lucht en 5 tot 80 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw, geel en groen.
Grootte: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20m rol
Sterke punten
•Polyolefine-slang
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 274 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyolefinehars |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,25 excl. BTW
/ rol
€ 40,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden