Referenties
SMC:TU1208BU-100
Rubix:05286644
Fabrikant:TU1208BU-100
EAN:3618036611991

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1208BU-100 (RO=100M)
Polyurethaan Slang, Metrisch
•Toepasselijke buisuitwendige diameter (O.D.): Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 1208 (O.D. Ø12, I.D. Ø8)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 100 m
Spoel lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 1208 (O.D. Ø12, I.D. Ø8)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 100 m
Spoel lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 215x430x430 mm |
| Logistiek gewicht | 7919 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 344,36 excl. BTW
/ rol
€ 416,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen