MECALINE SLANG PVC FOOD DIAM 6x12 (RO=50M)
Persluchtslang PVC, compressorslang, transparant
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:897529
Rubix:A0775366
Fabrikant:897529
EAN:3660338498596

Documenten
Productdetails : MECALINE SLANG PVC FOOD DIAM 6x12 (RO=50M)
Materiaal : PVC met inlage
Geschikt voor perslucht
Werkdruk : 7 Bar
Temperatuur: -20 tot +60°C
Food
Rol a 25m
Geschikt voor perslucht
Werkdruk : 7 Bar
Temperatuur: -20 tot +60°C
Food
Rol a 25m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | pvca0 |
| Lengte rol | 50 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,57 excl. BTW
/ rol
€ 86,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen