Referenties
SMC:TPS0604Y-20
Rubix:A0268575
Fabrikant:TPS0805BU-20
EAN:3618036619744
Documenten
Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPS0604Y-20
Clean Slang (Polyolefin Tube)
Sterke punten
•Polyolefine-slang
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 340 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | geel |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,25 excl. BTW
/ stuk
€ 40,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen