Referenties
Festo:PUN-H-F-6X1-GE
Rubix:A0252254
Fabrikant:8153391
EAN:4052568590208

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-6X1-GE 8153391 (RO=50M)
Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard buitendiameter in verschillende kleuren, in enkel- of dubbelwandige uitvoering.
Sterke punten
- Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
- Geschikt voor gebruik met energiekettingen
- Cleanroom-compatibele combinatie met fitting NPKA
Toepassingen
Geschikt voor energieketens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | geel |
| Materiaal | tpe-u (op ether gebaseerde, thermoplastisch elastomeer - polyurethanether) |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,15 excl. BTW
/ rol
€ 59,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen