Referenties
SMC:TCU0604BU-1-54-X6
Rubix:A0264097
Fabrikant:00295622
EAN:3618036142396

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SPIRAALSLANG TCU0604BU-1-54-X6
De TCU-serie is een polyurethaan spiraalslang die zeer flexibel is en compacte leidingvoering mogelijk maakt. De TCU-serie is verkrijgbaar in drie verschillende buisdiameters en wordt standaard geleverd in de kleur zwart.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,08 excl. BTW
/ stuk
€ 27,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen