Referenties
SMC:TRB0604B-100
Rubix:05284015
Fabrikant:00049442
EAN:3618036619294

Documenten
Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRB0604B-100 (RO=100M)
2-Laags Slang
TRB, Double Layer Tubing
Sterke punten
Dubbelwandige nylonbuis
Vlamvertragend
Gelijkwaardig aan UL-94 standard V-0
Geschikt voor lucht- en waterleidingen
Vlamvertragend
Gelijkwaardig aan UL-94 standard V-0
Geschikt voor lucht- en waterleidingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5783 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | nylon 12 (binnenbuizenstelsel); pvc (buitenbuizenstelsel) |
| Lengte rol | 100 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,83 excl. BTW
/ rol
€ 319,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen