Referenties
SMC:T1209W-100
Rubix:A0268970
Fabrikant:00112715
EAN:3618036144864

Documenten
Productdetails : SMC NYLON SLANG T1209W-100
Metrisch Nylon Slang
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
Size: 1209 (ODØ12 IDØ9)
Color: W (White)
Roll Length: 100m Roll
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
Size: 1209 (ODØ12 IDØ9)
Color: W (White)
Roll Length: 100m Roll
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5250 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | nylon 12 |
| Lengte rol | 100 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,47 excl. BTW
/ stuk
€ 363,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen