SMC SLANG TU0805BU-500

Buis PU

Zie technische informatie

Referenties

SMC:TU0805BU-500
Rubix:A0267308
Fabrikant:TU0805BU-500
EAN:3618036613506
SMC SLANG TU0805BU-500

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SLANG TU0805BU-500


De serie TU krimpkous vertegenwoordigt een nieuwe hoge kwaliteitsstandaard in polyurethaan krimpkous met metrische maten. Series TUH, harde polyurethaan krimpkous, is verkrijgbaar in een standaard of hoge druk type en TUS is een zachte polyurethaan krimpkous.

Sterke punten

•Beschikbaar in 8 standaardkleuren
Beschikbaar in 2 rolmaten
Maximale bedrijfsdruk 0.8MPa bij 20 C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol500 m
Minimale bedrijfsdruk5 bar
Maximumtemperatuur60 °C
Wanddikte1,5 mm
€ 759,23 excl. BTW
/ stuk
€ 918,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen