MECALINE BI POLYMER SLANG GROEN 6X4 860527 (RO=100M)

BI-POLYMEER SLANGEN (BI-PO)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:860527
Rubix:06262574
EAN:3660338153853
MECALINE BI POLYMER SLANG GROEN 6X4 860527 (RO=100M)

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE BI POLYMER SLANG GROEN 6X4 860527 (RO=100M)


MECALINE Bi-Polymeer slangen zijn zeer innovatief en combineren in één product de beste eigenschappen van polyurethaan en polyamide. Een exclusief recept van co-polymeren dat de slang een hoge flexibiliteit en knikgedrag geeft, zeer goede maatvastheid, goede hydrolysebestendigheid, goede chemische bestendigheid, uitstekende temperatuurbestendigheid (van -40°C tot +100°C). Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurgroen
Materiaalbi-po
Lengte rol100 m
€ 100,90 excl. BTW
/ rol
€ 122,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen