MECALINE PU-SLANG NATUREL 10X7 - 785589 (RO=25M)

POLYURETHAAN SLANGEN (PU)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:785589
Rubix:06261838
EAN:3660338032424
MECALINE PU-SLANG NATUREL 10X7 - 785589 (RO=25M)

Technische samenvatting

Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurnatuurlijk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PU-SLANG NATUREL 10X7 - 785589 (RO=25M)


MECALINE Polyurethaan slang Shore 98 A, flexibel doorschijnend of gekleurd met grote flexibiliteit en hoge maat nauwkeurigheid. Deze slangen zijn met name geschikt voor de pneumatische markt, wanneer een kleine buigradius nodig is voor installaties. Temperatuurbereik: van -40°C tot +60°C. Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurnatuurlijk
Materiaalpu
Lengte rol25 m
€ 123,00 excl. BTW
/ 2 rollen
€ 148,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden