SMC POLYURETAAN SPIRAALSLANG TCU0805B-2-40-X6
Wijziging van spoelwindingen en kleur - TCU*-X6
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:TCU0805B-2-40-X6
Rubix:A0267991
Fabrikant:TCU0805B-2-40-X6
EAN:3618036141313

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SPIRAALSLANG TCU0805B-2-40-X6
Toepasselijke buisdiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm1 tot 3 buizenKleuren: zwart, wit, blauw, geel, groen, transparant en oranje.
Sterke punten
Toepasselijke buisdiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm 1 tot 3 buizen Kleur: zwart, wit, rood, blauw, geel, groen, transparant, oranje.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 40 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,37 excl. BTW
/ stuk
€ 88,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen