SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1208R-20 (RO=20M)

Slang TUZ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TUZ1208R-20
Rubix:05298624
Fabrikant:TUZ1208R-20
SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1208R-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1208R-20 (RO=20M)


Slijtvaste Slang
•Max. slijtage na 10 miljoen cycli: 0.16 mm
•Geschikt voor buisuitwendige diameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.

Type: TUZ (Metrisch)
Maat: 1208 (ODØ12, IDØ8)
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1614 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurrood
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
83,79 excl. BTW
/ rol
101,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen