Referenties
SMC:TU0425G3-20
Rubix:05298575
EAN:3618036615777

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0425G3-20 (RO=20M)
Polyurethaan Slang, Metrisch
•Toepasbare buis O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 0425 (O.D. Ø4 I.D. Ø2.5)
Kleur: G3 (Neon Groen)
Rol lengte: 20 m
Spoellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 0425 (O.D. Ø4 I.D. Ø2.5)
Kleur: G3 (Neon Groen)
Rol lengte: 20 m
Spoellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | groen |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,80 excl. BTW
/ rol
€ 9,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen