Referenties
SMC:TRTU0604BU-20
Rubix:05283973
Fabrikant:00785041

Documenten
Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRTU0604BU-20 (RO=20M)
3-Laagse Polyurethaan Slang, Vlambestendig, Insteekkoppeling
•Geschikte buisbuitendiameter (O.D.): Ø 6 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 60 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 0604 (6 x 4)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20m
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 60 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 0604 (6 x 4)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1153 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | binnenbuis: polyurethaan; tussenlaag: gelamineerd aluminiumfolie; buitenlaag: brandvertragend polyolefine (equivalent aan ul-94 v-0) |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,74 excl. BTW
/ rol
€ 102,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden