SMC POLYURETAAN SLANG TU0425BU-100 (RO=100M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TU0425BU-100
Rubix:05286622
Fabrikant:TU0425BU-100
SMC POLYURETAAN SLANG TU0425BU-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0425BU-100 (RO=100M)


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikte buitendiameter van de buis: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Maat: 0425 (O.D. Ø4 I.D. Ø2.5)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 100 m
Haspel lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x325x250 mm
Logistiek gewicht920 g
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,56 excl. BTW
/ rol
46,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen