FESTO KUNSTSTOFSLANG PTFEN-10X1,5-NT 8061174 (RO=50MT)
Plastic buizen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PTFEN-10X1,5-NT
Rubix:A0006367
Fabrikant:8061174
EAN:4052568290634

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PTFEN-10X1,5-NT 8061174 (RO=50MT)
Sterke punten
Hoge bestendigheid tegen chemicaliën
Zeer goede temperatuurbestendigheid
Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm
Zeer goede temperatuurbestendigheid
Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | natuurlijk |
| Materiaal | ptfe |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 482,24 excl. BTW
/ rol
€ 583,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen