SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0604G-20 (RO=20M)

Slang TS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TS0604G-20
Rubix:05284636
Fabrikant:TS0604G-20
EAN:3618036617108
SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0604G-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0604G-20 (RO=20M)


Metrisch Soft Nylon Slang
•Toepasselijke buisbuitendiameter: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
•Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.

Maat: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Kleur: G (Groen)
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht322 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurgroen
Materiaalnylon
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,75 excl. BTW
/ rol
38,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen