Referenties
Festo:MK-6
Rubix:A0512350
Fabrikant:2204

Productdetails : FESTO METALEN BESCHERMSLANG MK-6 2204
Flexibele metalen buis MK-6 2204
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 12,7 mm |
| Kleur | zilver |
| Materiaal | gegalvaniseerd staal |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Wanddikte | 1,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,12 excl. BTW
/ meter
€ 6,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen