SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0805R-20 (RO=20M)

Slang TUZ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TUZ0805R-20
Rubix:05280618
Fabrikant:00535460
EAN:3618036608656
SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0805R-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0805R-20 (RO=20M)


Slijtvaste Slang
• Max. slijtage na 10 miljoen cycli: 0,16 mm
• Toepasselijke buis buitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 12 mm
• Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.

Type: TUZ (Metrisch)
Maat: 0805 (ODØ8 IDØ5)
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht720 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurrood
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,14 excl. BTW
/ rol
59,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen