FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-10X1,5-TBL 8048701 (RO=50MT)

Transparante slang PUN-H-T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-H-10X1,5-TBL
Rubix:A0006306
Fabrikant:8048701
EAN:4052568288518
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-10X1,5-TBL 8048701 (RO=50MT)

Technische samenvatting

Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-10X1,5-TBL 8048701 (RO=50MT)


Monitoren was nog nooit zo makkelijk.Bestand tegen o.a. hydrolyse en microben. Bovendien mogen ze in contact komen met water tot een temperatuur van 50 °C zonder kans op beschadiging. Toepassing in praktisch iedere omgeving en proces; ook wanneer het zeer vochtig is en zélfs in de voedingsmiddelenindustrie.Volledig transparante uitvoering. Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid om een snelle visuele controle uit te voeren op de aanwezigheid van vaste deeltjes, vocht of olie in de perslucht. Easy monitoring…

Sterke punten

Polyurethane
High resistance to microbes and hydrolysis
Food-safe
Suitable for energy-chains
Operating media: compressed air, vacuum, water

Toepassingen

Approved for use in food processing (hydrolysis resistant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 96,78 excl. BTW
/ rol
€ 117,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden