Referenties
SMC:T0604Y-100
Rubix:A0268140
EAN:3618036145427

Documenten
Productdetails : SMC NYLON SLANG T0604Y-100
Metrisch Nylon Slang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1378 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | geel |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,33 excl. BTW
/ stuk
€ 126,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen