Referenties
SMC:TIL01-50
Rubix:05298490

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 2,18 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 3,18 mm |
| Kleur | transparant |
Documenten
Productdetails : SMC PFA SLANG TIL01-50
Metrisch Fluororesin Slang
TIL, Inch-maat fluorpolymeerbuis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Binnendiameter | 2,18 mm |
| Buitendiameter | 3,18 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | super pfa |
| Lengte rol | 50 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 395,64 excl. BTW
/ stuk
€ 478,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen