Referenties
SMC:10-TU0425G-20
Rubix:A0268530

Productdetails : SMC SLANG 10-TU0425G-20
De TU-serie slangen vertegenwoordigt een nieuwe hoge kwaliteitsnorm voor polyurethaanslangen met metrische afmetingen. De TUH-serie, harde polyurethaanslangen, is verkrijgbaar in een standaard- of hogedruktype en TUS is een zachte polyurethaanslang.
Sterke punten
•Verkrijgbaar in 8 standaardkleuren
Verkrijgbaar in 2 rolformaten
Verkrijgbaar in 2 rolformaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | groen |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,34 excl. BTW
/ stuk
€ 27,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen