SMC SLANG TU0805R-100 (RL=100M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TU0805R-100
Rubix:A0632201
Fabrikant:TU0805R-100
SMC SLANG TU0805R-100 (RL=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SLANG TU0805R-100 (RL=100M)


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikt voor buis O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Maat: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 100 m
Spoel lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3701 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurrood
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
151,86 excl. BTW
/ rol
183,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen