FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-8X1,25-SW 543242 (RO=50MT)

Slang PEN-8X1,25

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PEN-8X1,25-SW
Rubix:A0006107
Fabrikant:543242
EAN:4052568050764
FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-8X1,25-SW 543242 (RO=50MT)
Technische samenvatting
Binnendiameter5,7 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-8X1,25-SW 543242 (RO=50MT)


Kunststofslang PEN-8X1,25-SW uitwendig gekalibreerd, voor QS-insteekkoppelingen, CN- en CK-schroefkoppelingen, polyethyleen (niet toegelaten bij de productie van levensmiddelen). Buitendiameter=8 mm, Debietrelevante buigradius=35 mm, Binnendiameter=5,7 mm, Min. buigradius=22,5 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)320x320x120 mm
Logistiek gewicht26,3 g
Binnendiameter5,7 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Materiaalpe
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,60 excl. BTW
/ rol
38,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden